U03820004 382_200 MARTELLO -H-
MARTELLI PER MECCANICI CON MANICO IN LEGNO USAG 382
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:382 200
Rubix:160000000341449
Produttore:U03820004
EAN:8010239036000


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello da meccanico |
|---|---|
| Lunghezza | 280 mm |
| Peso | 200 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03820004 382_200 MARTELLO -H-
UNI 7778 DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 270 g |
| Tipologia | martello da meccanico |
| Lunghezza | 280 mm |
| Peso | 200 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 95 mm |
| Materiale | nylon; acciaio; legno (manico in frassino) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,07 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore