MARTELLO 208A.25CBA

207A-208A - Mazze con punta adattabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:208A.25CBA
Rubix:160000000069316
EAN:3148518594721
MARTELLO 208A.25CBA

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazzuolo
Sezione25 mm
Peso220 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MARTELLO 208A.25CBA


207A-208A - Mazze con punta adattabile
- 207A: martelli con corpo in alluminio della serie "leggera".
- 208A: martelli con corpo in acciaio della serie "pesante".
- Le mazze sono disponibili solo con un numero limitato di combinazioni di teste, ma è possibile personalizzare la propria mazza selezionando un corpo e due teste a scelta.
- Teste disponibili:
- Serie EA: neoprene.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nylon.

Punti di forza

Eccellente resistenza meccanica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso225 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)285x80x28 mm
Peso imballaggio225 g
Tipologiamazzuolo
Sezione25 mm
Peso220 g
Diametro25 mm
Formarotondo
Impugnaturalegno
Materialeacciaio
28,31 IVA esclusa
/ Unità
34,53 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione