MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 36 5073345

MARTELLO MECCANICO / FABBRO DI SICUREZZA CON MANICO IN LEGNO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073345
Rubix:999180300060956
EAN:3660338516894
MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 36 5073345

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da meccanico
Sezione36 mm
Lunghezza346 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 36 5073345


DIN 1041
Flangia. Manico in noce
Superficie di battitura ed estremità lucidate
Testa in acciaio al carbonio 1055

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamartello da meccanico
Sezione36 mm
Lunghezza346 mm
Peso1250 g
Impugnaturanoce
Lunghezza di testa135 mm
€ 19,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore