JET ANTIRIMBALZO 214.R30

214.R - Getti senza rimbalzo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:214.R30
Rubix:160000000069711
EAN:3148511488102
JET ANTIRIMBALZO 214.R30

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione30 mm
Lunghezza157 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : JET ANTIRIMBALZO 214.R30


214.R - Getti non rimbalzanti
- Corpo in acciaio con design antirimbalzo: il corpo è riempito di sfere d'acciaio che impediscono il rimbalzo che segue un urto.
- Punte intercambiabili in nylon di durezza D74 shore.
- Tappo terminale tipo 212.E30

Punti di forza

Questi getti di grande diametro possono essere utilizzati direttamente a mano per posizionare delicatamente i pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso474 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x30x30 mm
Peso imballaggio474 g
Tipologiamazza
Sezione30 mm
Lunghezza157 mm
Peso460 g
Diametro30 mm
Formacilindrico
Impugnaturaacciaio
Materialeacciaio (corpo); nylon (ugelli)
€ 44,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,69 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione