U03740006 374 N_50 MAZZUOLA ANTIRIMBALZO -B-
MAZZUOLE ANTIRIMBALZO USAG 374 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:374 N 50
Rubix:160000000341403
Produttore:U03740006
EAN:8010239068384

Documenti
Dettagli del prodotto : U03740006 374 N_50 MAZZUOLA ANTIRIMBALZO -B-
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Testa parzialmente riempita con graniglia metallica per l'assorbimento del rimbalzo
Corpo in acciaio al Carbonio
Testa parzialmente riempita con graniglia metallica per l'assorbimento del rimbalzo
Corpo in acciaio al Carbonio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 50x130x330 mm |
|---|---|
| Peso | 1219 g |
| Tipologia | mazza |
| Lunghezza | 325 mm |
| Diametro | 50 mm |
| Impugnatura | gomma antiscivolo |
| Lunghezza di testa | 133 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
