MAZZUOLA 208A.32CBA

207A-208A - Mazze con punta adattabile

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:208A.32CBA
Rubix:160000000069319
EAN:3148518284493
MAZZUOLA 208A.32CBA

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione32 mm
Peso345 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA 208A.32CBA


207A-208A - Mazze con punta adattabile
- 207A: martelli con corpo in alluminio della serie "leggera".
- 208A: martelli con corpo in acciaio della serie "pesante".
- Le mazze sono disponibili solo con un numero limitato di combinazioni di teste, ma è possibile personalizzare la propria mazza selezionando un corpo e due teste a scelta.
- Teste disponibili:
- Serie EA: neoprene.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nylon.

Punti di forza

Eccellente resistenza meccanica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso360 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)302x93x34 mm
Peso imballaggio360 g
Tipologiamazza
Sezione32 mm
Peso345 g
Diametro32 mm
Formarotondo
Impugnaturalegno
Materialeacciaio
Codice doganale39269097
€ 36,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione