Riferimenti
Gedore:248 ST-45
Rubix:160000000863431
Produttore:8829410
EAN:4010883882941

Documenti
Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GM 45
Mazzuola antirimbalzo 45 mm Manico tubolare in acciaio molto resistente e robusto Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C Verniciata in polvere color argento
Punti di forza
•With very robust and durable steel tube handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mazza |
|---|---|
| Sezione | 45 mm |
| Lunghezza | 305 mm |
| Peso | 950 g |
| Diametro | 45 mm |
| Forma | cilindrico |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 64,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione