U03820014 382_2000 MARTELLO -B-
MARTELLI PER MECCANICI CON MANICO IN LEGNO USAG 382
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:3 822 000
Rubix:160000000341465
Produttore:U03820014
EAN:8010239036086


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello da meccanico |
|---|---|
| Sezione | 2 mm |
| Lunghezza | 400 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03820014 382_2000 MARTELLO -B-
UNI 7778 DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 2233 g |
| Tipologia | martello da meccanico |
| Sezione | 2 mm |
| Lunghezza | 400 mm |
| Peso | 2000 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 155 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio medio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore