SECURITY 1 840406

SECURITY 1 MAZZUOLA A TESTE INTERCAMBIABILI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:840406
Rubix:170000000533857
EAN:3660338058714
SECURITY 1 840406
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione30 mm
Lunghezza290 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SECURITY 1 840406


Certificato GS, sicurezza controllata
Grande facilità di sostituzione delle teste
Manico in Hickory, profilo ergonomico, superficie antiscivolo
Corpo in ghisa con scanalature per l’assemblaggio delle teste e del manico
٥ Testa blu: morbida, elastomero resistente all’usura - Shore 21 D ٥ Testa arancione: dura, acetato di cellulosa resistente all’usura - Shore 72 D

Punti di forza

Safety cast iron ducting collar Versatile two-handed hammer
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Sezione30 mm
Lunghezza290 mm
Peso330 g
Diametro30 mm
Formarotondo
Impugnaturahickory
Lunghezza di testa87 mm
€ 31,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore