U03740005 374 N_40 MAZZUOLA ANTIRIMBALZO -B-
MAZZUOLE ANTIRIMBALZO USAG 374 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:374 N 40
Rubix:160000000341402
Produttore:U03740005
EAN:8010239068377

Documenti
Dettagli del prodotto : U03740005 374 N_40 MAZZUOLA ANTIRIMBALZO -B-
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Testa parzialmente riempita con graniglia metallica per l'assorbimento del rimbalzo
Corpo in acciaio al Carbonio
Testa parzialmente riempita con graniglia metallica per l'assorbimento del rimbalzo
Corpo in acciaio al Carbonio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x130x330 mm |
|---|---|
| Peso | 779 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 40 mm |
| Lunghezza | 315 mm |
| Diametro | 40 mm |
| Impugnatura | gomma antiscivolo |
| Lunghezza di testa | 125 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio; tasselli intercambiabili in materiale plastico; testa parzialmente riempita con graniglia metallica (assorbimento del rimbalzo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
