MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 19 5073341

MARTELLO MECCANICO / FABBRO DI SICUREZZA CON MANICO IN LEGNO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073341
Rubix:999180200042351
EAN:3660338516856
MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 19 5073341

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da meccanico
Sezione19 mm
Lunghezza276 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 19 5073341


DIN 1041
Flangia. Manico in noce
Superficie di battitura ed estremità lucidate
Testa in acciaio al carbonio 1055

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamartello da meccanico
Sezione19 mm
Lunghezza276 mm
Peso200 g
Impugnaturanoce
Lunghezza di testa95 mm
€ 9,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore