SLS DEAD BLOW HAMMERS - END 50MM 212A.50SLS

212A.SLS - Mazze senza rimbalzo con punte intercambiabili - SLS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:212A.50SLS
Rubix:999220127016120
EAN:3662424028540
SLS DEAD BLOW HAMMERS - END 50MM 212A.50SLS

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione50 mm
Lunghezza320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLS DEAD BLOW HAMMERS - END 50MM 212A.50SLS


212A.SLS - Mazze antirimbalzo con punte intercambiabili - SLS
- Utensile dotato di soluzione di fissaggio FACOM SLS per proteggere dalle cadute accidentali.
- La soluzione "girevole" del cavo crimpato scelto da FACOM preserva l'uso ergonomico. - Impugnatura in fibra di vetro. - Corpo in acciaio. La soluzione con cavo crimpato "girevole", scelta e testata da FACOM, preserva l'ergonomia d'uso dell'utensile.
- Impugnatura in fibra di vetro.
- Corpo in acciaio.
- Punte speciali in nylon con durezza shore D74 ±5, facilmente sostituibili.
- Impugnatura ergonomica in pvc.
- Presentazione: Nero epossidico.
- Punta di ricambio: 212.E35 --> E60.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)325x120x52 mm
Peso imballaggio1129 g
Tipologiamazza
Sezione50 mm
Lunghezza320 mm
Peso1200 g
Diametro50 mm
Formarotondo
Impugnaturaimpugnatura ergonomica in pvc
Lunghezza di testa120 mm
117,19 IVA esclusa
/ Unità
142,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione