MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GO 40

Mazzuole antirimbalzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:248 F-40
Rubix:160000000887992
Produttore:8867850
EAN:4010883886789
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GO 40

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione40 mm
Lunghezza315 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GO 40


Mazzuola antirimbalzo d 40 mm Manico in fibra di vetro infrangibile con pratica impugnatura in materiale sintetico e protezione testa Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D Verniciata in polvere color argento

Punti di forza

•Nearly unbreakable fibreglass handle with plastic grip and secured head
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Sezione40 mm
Lunghezza315 mm
Peso780 g
Diametro40 mm
Formacilindrico
Codice doganale39269097
€ 71,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione