U03820007 382_400 MARTELLO -H-
MARTELLI PER MECCANICI CON MANICO IN LEGNO USAG 382
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:382 400
Rubix:160000000341453
Produttore:U03820007
EAN:8010239036024


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello da meccanico |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Peso | 400 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03820007 382_400 MARTELLO -H-
UNI 7778 DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x120x350 mm |
|---|---|
| Peso | 502 g |
| Tipologia | martello da meccanico |
| Lunghezza | 310 mm |
| Peso | 400 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 112 mm |
| Materiale | nylon - acciaio - legno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,49 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore