013850406-MAZZUOLE IN RAME 600 1385 1385 600
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1385 600
Rubix:160000000008812
Produttore:013850406
EAN:8014230706573

Documenti
Dettagli del prodotto : 013850406-MAZZUOLE IN RAME 600 1385 1385 600
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Punti di forza
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso | 684 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Lunghezza | 270 mm |
| Peso | 600 g |
| Diametro | 32 mm |
| Forma | rotondo |
| Impugnatura | manico in legno |
| Lunghezza di testa | 80 mm |
| Materiale | testa in rame; manico in legno |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore