Riferimenti
Gedore:609 H-5-90
Rubix:999250616004804
Produttore:8673730
EAN:4010883867375

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 609 H-5-90
· testa del martello forgiata DIN 1042
· mediante anello, piastra di bloccaggio e vite per legno, la testa del martello e il manico in legno formano un tutt'uno
· manico in hickory DIN 5112, con manicotto di protezione del manico extra lungo, versione -90 = manico da 90 cm
· fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, molto sicuro, lunga durata, rapporto prezzo-prestazioni ottimale
· mediante anello, piastra di bloccaggio e vite per legno, la testa del martello e il manico in legno formano un tutt'uno
· manico in hickory DIN 5112, con manicotto di protezione del manico extra lungo, versione -90 = manico da 90 cm
· fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, molto sicuro, lunga durata, rapporto prezzo-prestazioni ottimale
Mazza da fabbro ROTBAND-PLUS 5 kg, 900 mm Testa del martello forgiata secondo DIN 1042 Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno Manico in hickory secondo DIN 5112, con salvamanico in acciaio integrato lungo Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mazza |
|---|---|
| Sezione | 185 mm |
| Lunghezza | 900 mm |
| Peso | 6220 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | manico in hickory (din 5112); fissaggio del manico rotband-plus |
| Materiale | hickory; testa del martello in acciaio forgiato (din 1042) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
