SLS DIN GRAPHITE HAMMER 1000G 205C.100SLS

205C.SLS - Martello per ingegneri DIN con impugnatura in grafite - SLS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:205C.100SLS
Rubix:999220127016109
EAN:3662424029585
SLS DIN GRAPHITE HAMMER 1000G 205C.100SLS

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da meccanico
Sezione36 mm
Lunghezza360 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLS DIN GRAPHITE HAMMER 1000G 205C.100SLS


Strumento dotato di una soluzione di fissaggio FACOM SLS, che previene qualsiasi rischio di caduta accidentale.
La soluzione a cavo crimpato "rotante", selezionata e testata da FACOM, mantiene l'ergonomia dell'utente.
Impugnatura di sicurezza ergonomica con anima in grafite.
NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)355x136x36 mm
Peso imballaggio1359 g
Tipologiamartello da meccanico
Sezione36 mm
Lunghezza360 mm
Peso1200 g
Diametro36 mm
Impugnaturagrafite
Lunghezza di testa137 mm
€ 47,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione