U03820103 382 F_300 MARTELLO IN GRAPHITE -D-
MARTELLI PER MECCANICI MANICO IN GRAPHITE USAG 382 F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:382 F 300
Rubix:160000000341468
Produttore:U03820103
EAN:8010239232327


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello da meccanico |
|---|---|
| Lunghezza | 300 mm |
| Peso | 300 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03820103 382 F_300 MARTELLO IN GRAPHITE -D-
DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in graphite
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in graphite
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 360x130x60 mm |
|---|---|
| Peso | 525 g |
| Tipologia | martello da meccanico |
| Lunghezza | 300 mm |
| Peso | 300 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | grafite |
| Lunghezza di testa | 105 mm |
| Materiale | grafite (anima) + polipropilene + rivestimento in gomma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore