U03820008 382_500 MARTELLO -H-
MARTELLI PER MECCANICI CON MANICO IN LEGNO USAG 382
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:382 500
Rubix:160000000341455
Produttore:U03820008
EAN:8010239036031

Documenti
Dettagli del prodotto : U03820008 382_500 MARTELLO -H-
UNI 7778 DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 355x110x130 mm |
|---|---|
| Peso | 672 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Lunghezza | 320 mm |
| Peso | 500 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 118 mm |
| Materiale | nylon; acciaio; legno di frassino |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
