Riferimenti
Facom:208A.40CCA
Rubix:160000000069322
EAN:3148518595520

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA 208A.40CCA
207A-208A - Mazze con punta adattabile
- 207A: martelli con corpo in alluminio della serie "leggera".
- 208A: martelli con corpo in acciaio della serie "pesante".
- Le mazze sono disponibili solo con un numero limitato di combinazioni di teste, ma è possibile personalizzare la propria mazza selezionando un corpo e due teste a scelta.
- Teste disponibili:
- Serie EA: neoprene.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nylon.
- 207A: martelli con corpo in alluminio della serie "leggera".
- 208A: martelli con corpo in acciaio della serie "pesante".
- Le mazze sono disponibili solo con un numero limitato di combinazioni di teste, ma è possibile personalizzare la propria mazza selezionando un corpo e due teste a scelta.
- Teste disponibili:
- Serie EA: neoprene.
- Serie EB: poliuretano.
- Serie EC: nylon.
Punti di forza
Eccellente resistenza meccanica.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 611 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 322x102x40 mm |
| Peso imballaggio | 611 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 40 mm |
| Lunghezza | 323 mm |
| Peso | 620 g |
| Diametro | 40 mm |
| Forma | rotondo |
| Impugnatura | legno |
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione