U03820009 382_600 MARTELLO -D-
MARTELLI PER MECCANICI CON MANICO IN LEGNO USAG 382
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:382 600
Rubix:160000000341457
Produttore:U03820009
EAN:8010239036048

Documenti
Dettagli del prodotto : U03820009 382_600 MARTELLO -D-
UNI 7778 DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 731 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Lunghezza | 330 mm |
| Peso | 600 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 122 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio; legno di frassino |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
