MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 50 862408

MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 80 SHORE D ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:862408
Rubix:170000000539295
EAN:3660338170997
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 50 862408
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione50 mm
Lunghezza365 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 50 862408


Certificato GS, sicurezza controllata
Profilo ergonomico, superficie antiscivolo
Punta di durezza: 80 shore D
Manico in acciaio, testa con sfere in ghisa per lavorare senza rimbalzo. Riduce lo stress su articolazioni, tendini e muscoli
Trasmissione di forza extra grazie alla massa della testa che aumenta del 25%
Protegge superfici e angoli delicati

Punti di forza

High hardness socket
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Sezione50 mm
Lunghezza365 mm
Peso1276 g
Diametro50 mm
Formarotondo
Impugnaturaacciaio
Lunghezza di testa135 mm
105,36 IVA esclusa
/ Unità
128,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore