MARTELLO TIPO TEDESCO 2705GA 2000

Martello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:600 H-2000
Rubix:160000000872529
Produttore:8583820
EAN:4010883858380
MARTELLO TIPO TEDESCO 2705GA 2000

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da ingegnere
Lunghezza400 mm
Peso2491 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLO TIPO TEDESCO 2705GA 2000


Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 2 kg Testa del martello forgiata secondo DIN 1041 Manico in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) con doppia rastremazione secondo DIN 5111 Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni

Punti di forza

•Forged hammer head DIN 1041
With contoured ash (No. E 600 E) or hickory (No. E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2491 g
Tipologiamartello da ingegnere
Lunghezza400 mm
Peso2491 g
Formaquadrato
Codice doganale82052000
80,80 IVA esclusa
/ Unità
98,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione