MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 23 5073342

MARTELLO MECCANICO / FABBRO DI SICUREZZA CON MANICO IN LEGNO ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:5073342
Rubix:999180200042352
EAN:3660338516863
MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 23 5073342

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da meccanico
Sezione23 mm
Lunghezza300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLO MECCANICO / FABBRO CON SICUREZZA SEZIONE (MM) 23 5073342


DIN 1041
Flangia. Manico in noce
Superficie di battitura ed estremità lucidate
Testa in acciaio al carbonio 1055

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamartello da meccanico
Sezione23 mm
Lunghezza300 mm
Peso429 g
Impugnaturanoce
€ 10,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore