013850410-MAZZUOLE IN RAME 1000 1385 1385 1000
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1385 1000
Rubix:160000000008814
Produttore:013850410
EAN:8014230706597

Documenti
Dettagli del prodotto : 013850410-MAZZUOLE IN RAME 1000 1385 1385 1000
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Punti di forza
Mazzuole con testa in rame manico in legno
Applicazioni
Utensili a mano
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 360x185x55 mm |
|---|---|
| Peso | 1080 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 37 mm |
| Lunghezza | 280 mm |
| Peso | 1000 g |
| Forma | rotondo |
| Impugnatura | manico in legno |
| Lunghezza di testa | 100 mm |
| Materiale | rame; legno |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 62,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
