SLS DIN GRAPHITE HAMMER 500G 205C.50SLS

205C.SLS - Martello per ingegneri DIN con impugnatura in grafite - SLS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:205C.50SLS
Rubix:999220127016112
EAN:3662424029554
SLS DIN GRAPHITE HAMMER 500G 205C.50SLS

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da meccanico
Sezione27 mm
Lunghezza320 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SLS DIN GRAPHITE HAMMER 500G 205C.50SLS


Strumento dotato di una soluzione di fissaggio FACOM SLS, che previene qualsiasi rischio di caduta accidentale.
La soluzione a cavo crimpato "rotante", selezionata e testata da FACOM, mantiene l'ergonomia dell'utente.
Impugnatura di sicurezza ergonomica con anima in grafite.
NF ISO 15601, ISO 15601, DIN 1041

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)318x120x27 mm
Peso imballaggio713 g
Tipologiamartello da meccanico
Sezione27 mm
Lunghezza320 mm
Peso605 g
Diametro27 mm
Impugnaturagrafite
Lunghezza di testa122 mm
35,11 IVA esclusa
/ Unità
42,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione