U03760012 376 F_25 MAZZUOLE IN GRAPHITE -D-
Mazzuole con manico in graphite
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:376 F 25
Rubix:160000000341415
Produttore:U03760012
EAN:8010239253759

Documenti
Dettagli del prodotto : U03760012 376 F_25 MAZZUOLE IN GRAPHITE -D-
Modello a tasselli intercambiabili in acetato di cellulosa - Corpo in acciaio al carbonio - Manico in graphite
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 340x110x60 mm |
|---|---|
| Peso | 308 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 25 mm |
| Lunghezza | 280 mm |
| Diametro | 25 mm |
| Forma | rotondo |
| Impugnatura | grafite |
| Lunghezza di testa | 80 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio + manico in grafite + tasselli in acetato di cellulosa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
