U03740007 374 N_60 MAZZUOLA ANTIRIMBALZO -B-
MAZZUOLE ANTIRIMBALZO USAG 374 N
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:374 N 60
Rubix:160000000341404
Produttore:U03740007
EAN:8010239068391

Documenti
Dettagli del prodotto : U03740007 374 N_60 MAZZUOLA ANTIRIMBALZO -B-
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Testa parzialmente riempita con graniglia metallica per l'assorbimento del rimbalzo
Corpo in acciaio al Carbonio
Testa parzialmente riempita con graniglia metallica per l'assorbimento del rimbalzo
Corpo in acciaio al Carbonio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 60x140x330 mm |
|---|---|
| Peso | 1575 g |
| Tipologia | mazza |
| Sezione | 142 mm |
| Lunghezza | 335 mm |
| Diametro | 60 mm |
| Impugnatura | gomma antiscivolo |
| Lunghezza di testa | 142 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio; tasselli in materiale plastico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
