U03820105 382 F_500 MARTELLO IN GRAPHITE -D-
MARTELLI PER MECCANICI MANICO IN GRAPHITE USAG 382 F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:382 F 500
Rubix:160000000341469
Produttore:U03820105
EAN:8010239232334


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello da meccanico |
|---|---|
| Lunghezza | 310 mm |
| Peso | 500 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03820105 382 F_500 MARTELLO IN GRAPHITE -D-
DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in graphite
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in graphite
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 390x140x70 mm |
|---|---|
| Peso | 740 g |
| Tipologia | martello da meccanico |
| Lunghezza | 310 mm |
| Peso | 500 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | grafite |
| Lunghezza di testa | 118 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio (testa) + grafite (anima/manico) + polipropilene (corpo) + rivestimento in gomma |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore