Riferimenti
Usag:376 35
Rubix:160000000341411
Produttore:U03760003
EAN:8010239035713

Documenti
Dettagli del prodotto : U03760003 376_35 MAZZUOLA -D-
UNI 7784
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico
Corpo in acciaio al Carbonio
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 330x70x100 mm |
|---|---|
| Peso | 413 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Lunghezza | 300 mm |
| Diametro | 35 mm |
| Forma | cilindrico |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 97 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio; tasselli intercambiabili in materiale plastico; manico in frassino |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
