U03900012 390_500 MARTELLO IN RAME -B-
MAZZETTE IN RAME USAG 390
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:390 500
Rubix:160000000341486
Produttore:U03900012
EAN:8010239097438

Documenti
Dettagli del prodotto : U03900012 390_500 MARTELLO IN RAME -B-
Modello a doppia testa quadra piana
Manico in frassino
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 30x80x280 mm |
|---|---|
| Peso | 568 g |
| Tipologia | mazza |
| Sezione | 80 mm |
| Lunghezza | 270 mm |
| Peso | 500 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Materiale | rame |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
