U03900014 390_1000 MARTELLO IN RAME -B-
MAZZETTE IN RAME USAG 390
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:3 901 000
Rubix:160000000341488
Produttore:U03900014
EAN:8010239097452


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mazzuolo |
|---|---|
| Sezione | 100 mm |
| Lunghezza | 270 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03900014 390_1000 MARTELLO IN RAME -B-
Modello a doppia testa quadra piana
Manico in frassino
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 290x32x100 mm |
|---|---|
| Peso | 1039 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 100 mm |
| Lunghezza | 270 mm |
| Peso | 1000 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Materiale | testa in rame; manico in frassino |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 51,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore