Riferimenti
Gedore:600 H-300
Rubix:160000000872530
Produttore:8583070
EAN:4010883858304


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello da ingegnere |
|---|---|
| Lunghezza | 305 mm |
| Peso | 502 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : MARTELLO TIPO TEDESCO 2705GA 300
Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 300 g Testa del martello forgiata secondo DIN 1041 Manico in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) con doppia rastremazione secondo DIN 5111 Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni
Punti di forza
•Forged hammer head DIN 1041
With contoured ash (No. E 600 E) or hickory (No. E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
With contoured ash (No. E 600 E) or hickory (No. E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 502 g |
|---|---|
| Tipologia | martello da ingegnere |
| Lunghezza | 305 mm |
| Peso | 502 g |
| Diametro | 11,2 mm |
| Forma | quadrato |
| Codice doganale | 82052000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione