MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 60 826879
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 65 SHORE D ROEBUCK
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Roebuck:826879
Rubix:170000000533439
EAN:3660338045370

Documenti
Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 60 826879
Certificato GS, sicurezza controllata
Profilo ergonomico, superficie antiscivolo
Manico in acciaio, testa provvista di sfere in ghisa per un lavoro senza rimbalzi. Limita la sollecitazione di articolazioni, tendini e muscoli
Testa durezza: 65 Shore D
Trasmissione di forza supplementare grazie alla massa della testa che l’aumenta del 25%. Protegge le superfici d’urto delicate e gli spigoli
Profilo ergonomico, superficie antiscivolo
Manico in acciaio, testa provvista di sfere in ghisa per un lavoro senza rimbalzi. Limita la sollecitazione di articolazioni, tendini e muscoli
Testa durezza: 65 Shore D
Trasmissione di forza supplementare grazie alla massa della testa che l’aumenta del 25%. Protegge le superfici d’urto delicate e gli spigoli
Punti di forza
Head includes two cast iron ballsControlled hammering
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mazza |
|---|---|
| Sezione | 60 mm |
| Lunghezza | 375 mm |
| Peso | 1879 g |
| Diametro | 60 mm |
| Forma | rotondo |
| Impugnatura | acciaio |
| Lunghezza di testa | 165 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 137,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore