MARTELLO PER MECCANICI TRIMATERIALE SEZIONE (MM) 40 845305

MARTELLO TRIMATERIALE PER MECCANICI ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:845305
Rubix:170000000534530
EAN:3660338075810
MARTELLO PER MECCANICI TRIMATERIALE SEZIONE (MM) 40 845305

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da rivettatore
Sezione40 mm
Lunghezza337 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLO PER MECCANICI TRIMATERIALE SEZIONE (MM) 40 845305


ISO 15601 NFE 71-016
Testa in acciaio al carbonio
Trattamento dopo il rinvenimento:- Durezza compresa tra 52 e 58 HRC- Profondità di tempratura da 46 HRC a 3 mm della superficie d’urto- Durezza sempre inferiore a 35 HRC (elimina i rischi di rottura)
Martello trimateriale:1) Fibra di vetro (resiste ai cambiamenti ambientali)2) Polipropilene (vibrazioni ridotte)3) SEBS (inserti stampati)
Testa lucida e conica. Sicurezza dell’utensile garantita tramite unione testa-manico con resina epossidica. Inserto tecnico in fibre di vetro per garantire la rigidità dell’utensile. Inserti stampati sulmanico, collegamento alta sicurezza. Manico ergonomico conpunta allargata, evita la fuoriuscita del martello durante l’utilizzo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamartello da rivettatore
Sezione40 mm
Lunghezza337 mm
Peso1010 g
Impugnaturatrimateriale
Lunghezza di testa110 mm
€ 27,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione