U03820108 382 F_1000 MARTELLO IN GRAPHITE -D-
MARTELLI PER MECCANICI MANICO IN GRAPHITE USAG 382 F
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:382 F 1000
Rubix:160000000341471
Produttore:U03820108
EAN:8010239232358


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mazzuolo |
|---|---|
| Sezione | 135 mm |
| Lunghezza | 355 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03820108 382 F_1000 MARTELLO IN GRAPHITE -D-
DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in graphite
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in graphite
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 440x160x90 mm |
|---|---|
| Peso | 1390 g |
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 135 mm |
| Lunghezza | 355 mm |
| Peso | 1000 g |
| Diametro | 135 mm |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | grafite |
| Lunghezza di testa | 135 mm |
| Materiale | grafite |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore