Riferimenti

Gedore:600 E-400
Rubix:999250616004811
Produttore:8582180
EAN:4010883858212
ARTICOLO 600 E-400

Riepilogo info tecniche

Tipologiamartello da fabbro
Lunghezza305 mm
Peso605 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 600 E-400


Martello per fabbri ROTBAND-PLUS 400 g Testa del martello forgiata secondo DIN 1041 Manico in frassino (E 600 E) o hickory (E 600 H) con doppia rastremazione secondo DIN 5111 Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni

Punti di forza

•Forged hammer head DIN 1041
With contoured ash (No. E 600 E) or hickory (No. E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso605 g
Tipologiamartello da fabbro
Lunghezza305 mm
Peso605 g
Formaquadrato
Codice doganale82052000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione