MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GM 25

Mazzuole antirimbalzo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:248 ST-25
Rubix:160000000883117
Produttore:8724070
EAN:4010883872409
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GM 25

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione25 mm
Lunghezza270 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 2789GM 25


Mazzuola antirimbalzo 25 mm Manico tubolare in acciaio molto resistente e robusto Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C Verniciata in polvere color argento

Punti di forza

•With very robust and durable steel tube handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Sezione25 mm
Lunghezza270 mm
Peso440 g
Diametro25 mm
Formacilindrico
Codice doganale39269097
48,32 IVA esclusa
/ Unità
58,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione