Riferimenti
Usag:3 801 000
Rubix:160000000341439
Produttore:U03800002
EAN:8010239035904

Documenti
Dettagli del prodotto : U03800002 380_1000 MAZZETTA -D-
Modello a doppia testa quadra piana - Manico in frassino
Punti di forza
Qualità professionale
Applicazioni
Manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 10x10x10 mm |
|---|---|
| Peso | 1183 g |
| Tipologia | mazza |
| Sezione | 95 mm |
| Lunghezza | 260 mm |
| Peso | 1000 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 40 mm |
| Materiale | nylon - acciaio - legno (manico in frassino) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
