Riferimenti
Gedore:622 H-1500
Rubix:160000000876553
Produttore:8672760
EAN:4010883867276

Documenti
Dettagli del prodotto : MARTELLI DI RAME 2719G 1500
Mazzuola in rame ROTBAND-PLUS 1500 g A forma di mazzetta Manico in hickory secondo DIN 5111, con salvamanico in acciaio integrato temprato lungo Ricambio manico E 600 H / E 609 H Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni Fornibile anche come esecuzione pesante da 5 kg
Punti di forza
•Club shape
With hickory handle as per DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
With hickory handle as per DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2075 g |
|---|---|
| Tipologia | mazza |
| Lunghezza | 380 mm |
| Peso | 1840 g |
| Forma | rettangolare |
| Codice doganale | 82052000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 204,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 249,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione