MARTELLI DI RAME 2719G 1000

Martelli

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:622 H-1000
Rubix:160000000876552
Produttore:8672680
EAN:4010883867269
MARTELLI DI RAME 2719G 1000

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Lunghezza360 mm
Peso1468 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MARTELLI DI RAME 2719G 1000


Mazzuola in rame ROTBAND-PLUS 1000 g A forma di mazzetta Manico in hickory secondo DIN 5111, con salvamanico in acciaio integrato temprato lungo Ricambio manico E 600 H / E 609 H Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni Fornibile anche come esecuzione pesante da 5 kg

Punti di forza

•Club shape
With hickory handle as per DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1468 g
Tipologiamazza
Lunghezza360 mm
Peso1468 g
Formarettangolare
Codice doganale82052000
159,20 IVA esclusa
/ Unità
194,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione