Riferimenti
Gedore:224 E-22
Rubix:999250616004798
Produttore:8821270
EAN:4010883882125

Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 224 E-22
Mazzuola in plastica d 22 mm Teste intercambiabili in acetato di cellulosa resistenti agli urti Manico in frassino 65 Shore D
Punti di forza
-Testine intercambiabili in acetato di cellulosa resistente agli urti
Con impugnatura in frassino
65 Shore D
Con impugnatura in frassino
65 Shore D
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 157 g |
|---|---|
| Tipologia | mazzuolo |
| Sezione | 22 mm |
| Lunghezza | 250 mm |
| Peso | 157 g |
| Diametro | 22 mm |
| Forma | cilindrico |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Materiale | acetato di cellulosa; plastica (testa); legno di frassino (impugnatura) |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
