ARTICOLO 225 E-22

Martello in nylon 225 E

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:225 E-22
Rubix:999250616004802
Produttore:8805310
EAN:4010883880534
ARTICOLO 225 E-22

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazzuolo
Sezione22 mm
Lunghezza260 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 225 E-22


Mazzuola in nylon d 22 mm Teste intercambiabili in nylon resistente agli urti Manico in frassino 60 Shore D

Punti di forza

-Teste intercambiabili in nylon resistente agli urti
Con manico in frassino
60 Shore D

Informazioni tecniche


Attributi
Peso160 g
Tipologiamazzuolo
Sezione22 mm
Lunghezza260 mm
Peso160 g
Diametro22 mm
Formacilindrico
Impugnaturalegno di frassino
Materialenylon (testa); legno di frassino (impugnatura)
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione