ARTICOLO 620 H-1000

Martello

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:620 H-1000
Rubix:999250616004795
Produttore:8887370
EAN:4010883888738
ARTICOLO 620 H-1000

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Lunghezza260 mm
Peso1317 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 620 H-1000


Mazzetta manicata ROTBAND-PLUS, 1000 g Testa della mazzetta forgiata secondo DIN 6475 Manico rastremato in frassino (E 620 E) o hickory (E 620 H) secondo DIN 5135, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Lunghezza260 mm
Peso1317 g
Formarettangolare
Codice doganale82052000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione