JET ANTIRIMBALZO 214.R25

214.R - Getti senza rimbalzo

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:214.R25
Rubix:160000000069710
EAN:3148511488058
JET ANTIRIMBALZO 214.R25

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione25 mm
Lunghezza153 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : JET ANTIRIMBALZO 214.R25


214.R - Getti non rimbalzanti
- Corpo in acciaio con design antirimbalzo: il corpo è riempito di sfere d'acciaio che impediscono il rimbalzo che segue un urto.
- Punte intercambiabili in nylon di durezza D74 shore.
- Tappo terminale tipo 212.E30

Punti di forza

Questi getti di grande diametro possono essere utilizzati direttamente a mano per posizionare delicatamente i pezzi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso343 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)155x28x28 mm
Peso imballaggio343 g
Tipologiamazza
Sezione25 mm
Lunghezza153 mm
Peso330 g
Diametro25 mm
Formacilindrico
Impugnaturaacciaio
Materialeacciaio (corpo); nylon (ugelli)
41,70 IVA esclusa
/ Unità
50,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione