Riferimenti
Spartex:827967
Rubix:170000000533524
EAN:3660338047442

Documenti
Dettagli del prodotto : MAZZA 827967
Norma: ISO 15601
Testa bombata con angoli ribattuti.
Manico in Hickory.
Altezza testa 57 mm
Lunghezza testa 160 mm
Larghezza testa 60 mm - Peso 4 kg
Testa bombata con angoli ribattuti.
Manico in Hickory.
Altezza testa 57 mm
Lunghezza testa 160 mm
Larghezza testa 60 mm - Peso 4 kg
Punti di forza
Testa in acciaio al carbonio temperato a induzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mazza |
|---|---|
| Sezione | 60 mm |
| Lunghezza | 910 mm |
| Peso | 4000 g |
| Diametro | 60 mm |
| Forma | rettangolare |
| Impugnatura | hickory |
| Lunghezza di testa | 160 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione