Riferimenti
Gedore:248 H-25
Rubix:160000000890884
Produttore:8728220
EAN:4010883872829

Documenti
Dettagli del prodotto : MAZZUOLE ANTIRIMBALZO 2789B 25
Mazzuola antirimbalzo d 25 mm Manico in hickory Teste in poliammide infrangibile, antirottura e resistente all'usura, 75 Shore D, testata a -20° C Verniciata in polvere color argento
Punti di forza
•With hickory handle
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C
Powder-coated with silver hammer-effect enamel
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | mazza |
|---|---|
| Sezione | 25 mm |
| Lunghezza | 310 mm |
| Peso | 300 g |
| Diametro | 25 mm |
| Forma | cilindrico |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
