MAZZETTE MANICATE 2765G 1.5

Mazzette

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gedore:620 E-1500
Rubix:160000000863376
Produttore:8887100
EAN:4010883888714
MAZZETTE MANICATE 2765G 1.5

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Lunghezza288 mm
Peso1755 g
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZETTE MANICATE 2765G 1.5


Mazzetta manicata ROTBAND-PLUS, 1500 g Testa della mazzetta forgiata secondo DIN 6475 Manico rastremato in frassino (E 620 E) o hickory (E 620 H) secondo DIN 5135, salvamanico in acciaio integrato lungo in materiale temprato Fissaggio sicuro di manico e testa del martello con cuneo tondo, piastra di sicurezza e vite da legno Fissaggio del manico ROTBAND-PLUS, massima sicurezza e lunga durata per il migliore rapporto prezzo/prestazioni

Punti di forza

•Forged hammer head DIN 6475
Contoured ash (No. E 620 E) or hickory handle (No. E 620 H) DIN 5135, supplementary with long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Lunghezza288 mm
Peso1755 g
Formarettangolare
Codice doganale82052000
€ 43,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione