MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 50 826878

MAZZUOLA ANTIRIMBALZO 65 SHORE D ROEBUCK

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:826878
Rubix:170000000533438
EAN:3660338045363
MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 50 826878
brand logo

Riepilogo info tecniche

Tipologiamazza
Sezione50 mm
Lunghezza365 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MAZZUOLA ANTIRIMBALZO TESTA 50 826878


Certificato GS, sicurezza controllata
Profilo ergonomico, superficie antiscivolo
Manico in acciaio, testa provvista di sfere in ghisa per un lavoro senza rimbalzi. Limita la sollecitazione di articolazioni, tendini e muscoli
Testa durezza: 65 Shore D
Trasmissione di forza supplementare grazie alla massa della testa che l’aumenta del 25%. Protegge le superfici d’urto delicate e gli spigoli

Punti di forza

Head includes two cast iron ballsControlled hammering
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiamazza
Sezione50 mm
Lunghezza365 mm
Peso1277 g
Diametro50 mm
Formarotondo
Impugnaturaacciaio
Lunghezza di testa135 mm
€ 70,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore