U03820010 382_800 MARTELLO -D-
MARTELLI PER MECCANICI CON MANICO IN LEGNO USAG 382
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Usag:382 800
Rubix:160000000341459
Produttore:U03820010
EAN:8010239036055


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | martello da meccanico |
|---|---|
| Lunghezza | 350 mm |
| Peso | 800 g |
Documenti
Dettagli del prodotto : U03820010 382_800 MARTELLO -D-
UNI 7778 DIN 1041
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica
Manico in frassino
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 70x130x390 mm |
|---|---|
| Peso | 984 g |
| Tipologia | martello da meccanico |
| Lunghezza | 350 mm |
| Peso | 800 g |
| Forma | quadrato |
| Impugnatura | legno di frassino |
| Lunghezza di testa | 130 mm |
| Materiale | nylon - acciaio - legno |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore